{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | GB-DH | |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
| Körnungsvergleich | 50 | |
| Feinheitsgrad | extra grob | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheiben-⌀ | 115 mm | |
| Herstellerbezeichnung | GB-DH | |
| Ausführung | A coarse super duty | |
| Farbe | blau | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
| Produktart | Schleifvlies |
| Article number | 566902 50 | |
| EAN / GTIN | 50048011644009 | |
| Manufacturer number | 7000046264 | |
| Manufacturer/responsible person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |