• The item cannot be ordered due to missing prices.

Schneidenträger konvex für Planeinstich, rechts, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 90/130mm

Article no.: 273817 90/130

Select article variation and quantity

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Price per Stück (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 90 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 130 mm
Einsatzart rechts
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 15 mm
Produktart Schneidenträger

Identification & Classification

Article number 273817 90/130
EAN / GTIN 4045197537881
Manufacturer number 273817 90/130
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und WerkstoffTechnologiewerte um 30 − 50 % senken.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart