{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 12,7 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Ausführung | 4×D | |
| Typ | H | |
| Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Spitzenwinkel | 140 Grad | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,95 mm | |
| Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Semi-Standard | ja | |
| Spannutenlänge Lc | 60 mm | |
| Gesamtlänge L | 107 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
| Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,13 mm/U | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Spiralbohrer |
| Article number | 122361 1/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406116699 | |
| Manufacturer number | 122361 1/2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |