Universalvinsch med grundutrustning, lyftförmåga: 0,8t

Art-nr.: 086023 0,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TU 8
lyftförmåga 0,8 t
Bärförmåga kg 800 kg
spakrörets vikt 1 kg
universalvinschens vikt 8,4 kg
Produktslag Universalvinsch

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086023 0,8
EAN/GTIN 2050001741271
Tillverkarens nummer 058279

Benämning

Utförande:

Universalvinscharna är bärbar utrustning för lyftning, dragning och fastspänning. Draglinan förs in för hand i universalvinschen och förspänns resp. dras ut. Separat spakmanövrering för lyftning och sänkning. Alla linlängder kan användas.
Universalvinsch med grundutrustning som består av spakrör, 20 m lina med spets och belagda krokar lindade på handhaspel.

Anmärkning:

Fler universalvinschar (t.ex. ”Jockey” eller för persontransport) och tillbehör kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen