Performance Pappersrullhållare/dispenser, tillverkarens beteckning: F1

Art-nr.: 089160 F1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
146 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning F1
maximal rullbredd 43 cm
Material golvstativ metall
Rivkant med glasfiberarmerade tänder Ja
Golvstativ med 2 hjul Ja
Glidsäkert grepp Ja
passar till pappersrullar med hylsdiameter 71 mm - 73 mm
Produktslag Pappersrullhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089160 F1
EAN/GTIN 7322540430578
Tillverkarens nummer 652008

Benämning

Utförande:

Mycket stabila pappersrullhållare och dispensrar.
Stabilt och rullbart golvstativ i metallutförande.
För pappersrullar med hylsdiameter på 71 − 73 mm: Max. bredd 43 cm.
Easy Load-koncept för enkel påfyllning.

Anmärkning:

Levereras utan rulle resp. dukar.
Reservdelar kan inte levereras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen