Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Lyftmagnet UL Plus, maximal bärförmåga (plan): 125kg

Art-nr.: 085995 125

Välj variant av artikel och antal

maximal bärförmåga (plan) (kg) Enhetspris inklusive moms
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
maximal ⌀ rund 200 mm
maximal längd platt 1 500 mm
minimal väggtjocklek platt 20 mm
minimal väggtjocklek rund 40 mm
dim A 101 mm
dim B 155 mm
dim C 69 mm
dim D 74 mm
dim E 64 mm
dim F 152 mm
dim G 26 mm
minimal bärförmåga platt 4 kg
maximal bärförmåga platt 125 kg
maximal bärförmåga rund 50 kg
vikt 4 kg
Produktslag Lyftmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085995 125
Tillverkarens nummer UL0125+

Benämning

Utförande:

Kompakt, robust utformning med neodympermanentmagneter. Optimal kapacitet även vid stora luftgap, inga vagabonderande fält. Certifierad avrivningskraft (se provningscertifikat).
Lättstyrt manöverhandtag med säkerhetsspärr för kopplingsmekanismen. En säkerhetsplatta kontrollerar i förväg den last som ska lyftas vilket garanterar en säkerhetsfaktor på 3:1.

Användningsdata:

För säker hantering och transport av plana och runda material, (nr 085990; 085992; 085995) resp. tunna, plana material (nr 085985).
För detaljer av gjutjärn eller stål, plåtar, stänger eller rör. För användning i lagerlokaler, gjuterier/stålverk, lagerhållning av stål, verktygstillverkning och produktion.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen