Knappmagnet med skyddsplåt, AlNiCo, ⌀: 13mm

Art-nr.: 085946 13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
422 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 7 N
13 mm
Fästhålets diameter 4,4 mm
höjd 9,5 mm
Material magnetkärna AlNiCo
maximal temperaturbeständighet 550 °C
Produktslag Knappmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085946 13
EAN/GTIN 4045197372871
Tillverkarens nummer 085946 13

Benämning

Utförande:

  • Rund magnet med delad vidhäftningsyta och hål.
  • Magnetmaterialet temperaturbeständigt upp till 550 °C.

Användningsdata:

  • Inbyggnad i visarinstrument.
  • Fixering av små metallföremål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen