Liten plastoljekanna, Rymd: 70ml

Art-nr.: 083529 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 254 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Rymd (ml) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 70 ml
behållarens längd 55 mm
behållarens bredd 30 mm
behållarhöjd 55 mm
Material behållare Plast
material i pip Plast
Produktslag Oljekanna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083529 70
EAN/GTIN 4024937815472
Tillverkarens nummer 81547

Benämning

Utförande:

Okrossbar elastisk tryckoljare av polyeten, beständig mot olja, syror och bränslen, för rostlösare och oljor av alla slag.
Bälgoljekanna med pumpsug för doserad vätskedispensering, med oförlorbart skyddslock på utloppshylsan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen