{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 9195 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | Pappersduk | |
Häftmassa | Akryl | |
Limstyrka på stål | 0,8 N/mm | |
Elasticitet | 500 % | |
Draghållfasthet | 0,8 N/mm | |
anmärkning | enkel borttagning | |
Användning | Mässbyggande; Mattläggning | |
temperaturbeständig upp till | 60 °C | |
Liner finns | nej | |
Material täckplåt | Silikoniserat papper | |
lagringstemperatur | 18 °C | |
Lager luftfuktighet | 60 % | |
Minsta hållbarhet | 12 månad | |
Färg | gulaktig | |
Längd | 25 m | |
Bredd | 50 mm | |
Tjocklek | 0,13 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083625 50X25 | |
EAN/GTIN | 8021684192371 | |
Tillverkarens nummer | 7000111987 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Dubbelhäftande tejp (Mattejp) löstagbar, Bredd×längd (mm×m): 50X25
på begäran
I lager
351 styck i lager
|
på begäran
I lager
9 855 styck i lager
|
|
Bredd | 50 mm | 50 mm |
lagringstemperatur | 18 °C | 20 °C |
Tjocklek | 0,13 mm | 0,2 mm |
Hållarmaterial | Pappersduk | Tyg |
Liner finns | nej | nej |
Häftmassa | Akryl | Syntetgummi |
Produktslag | Tejp | Tejp |