{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 16 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 9,17 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 15,5 mm | |
Passande vändskär | ZD.. 16M5 | |
Vändskärsskruv | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 220806 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058323 | |
Tillverkarens nummer | 5672893 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° 5720VZ16, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
5 287,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 402,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Fästgänga M | M12 | M12 |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Rampningslängd L för αmax | 15,5 mm | 12,56 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |