{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 12 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 87 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SP.. 1806 | |
Vändskärsskruv | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kassett | 229765 | |
Skruvför kassett | 229704 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 224000 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664532933 | |
Tillverkarens nummer | THN01302 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Planfräs 75° MSRS, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 80/4mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
8 184,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
6 742,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 |
Fästhåls⌀ | 27 mm | 27 mm |
Invändig | nej | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Inställningsvinkel κ | 75 grad | 45 grad |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |