KOMET® vändskär, BK7710, Beteckning typ W83: 13-210

Art-nr.: 236554 13-210
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    237,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,74  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 050204
Serie KUB Quatron®
Beteckning 13-210
Sort BK7710
Typ Alu
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,12 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236554 13-210
EAN/GTIN 4047109085572
Tillverkarens nummer W83 13210.047710

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, glasfiber
N
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen