KOMET® Unisix® vändskär, BK8425, Beteckning typ W29: 10-130

Art-nr.: 237000 10-130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    223,10  SEK / st.
  • Från 10st.
    185,96  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-130
Sort BK8425
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237000 10-130
EAN/GTIN 4047109178120
Tillverkarens nummer W29 10130.048425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen