• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tipa W29: 10-130

Artikl br.: 237000 10-130
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    23,53 € / 1 Piece
  • od 10 pieces
    18,50 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HM
Premaz PVD
Vrsta BK8425
Oznaka proizvođača 10-130
Mokro maksimalno prikladno
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Unisix
Osnovni oblik trokutasto, s povećanim rubnim kutovima
Debljina rezne pločice S 2,38 mm
Duljina reznog ruba l 3,2 mm
Promjer rezne pločice d 5 mm
Kutni radijus R 0,4 mm
ISO kôd WOEX 030204
Skupina narezivanja M (nehrđajući čelik); P (čelik); S (teško obradivi materijali)
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača BK84
Izmjenjiva rezna pločica T 2,38 mm
Vrsta rezne pločice za montažu S (prošrafljeno kroz rupu s upuštenom rupom)
Kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje WOEX 030204
Kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje prema ISO TS 13399-60 WO0302043N
Opis rezne pločice WOEX 030204
Vrsta proizvoda Rezna ploča
S ISO kodom da
Smjer primjene desni
Prikladno za materijal Titan; nehrđajući čelik (M); čelik (P)
Razred tolerancije E
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237000 10-130
EAN / GTIN 4047109178120
Broj proizvođača 1082130313
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
Zbog posebne geometrije oštrica mogu se primjenjivati samo za KOMET KUB® svrdla s izmjenjivim pločicama, za desni smjer obrade.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu