{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 14 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 42 mm | |
Utkragningslängd LA | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 116 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235502 14 | |
Tillverkarens nummer | U11 61402 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm |
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 953,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 689,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 66 mm | 66 mm | 66 mm |