KOMET® hörnstål Form f, Typ: B00

Art-nr.: 240078 B00
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ B00
Skärmaterial HSS Co 10
Borrdjup 10 mm
För hål från ⌀ 2,5 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 240078 B00
EAN/GTIN 4047109004009
Tillverkarens nummer H15 21100.93

Benämning

Utförande:

Mikroskopiskt kontrollerad exakt skärprofil. Ekonomisk genom att spånytan kan slipas om flera gånger.
Storlekar med tilläggsbeteckning L = förlängt skaft.

Skärmaterial:

HSS/Co10 − för svårbearbetade material.

Anmärkning:

Passande borrstålhållare, se nr 240070 och nr 240072.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen