Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ: 15grad

Art-nr.: 215700 15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vinkel γ (grad) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Passande vändskär AP.. 1604..
Vinkel γ 15 grad
Skaftutförande  med hål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 6
totallängd Ltot 50 mm
Minsta ⌀ D 35,4 mm
Största ⌀ D1 94 mm
möjlig fasbredd b 29,5 mm
möjlig fasbredd l 30 mm
möjlig fasbredd h 8 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Tandmatning vid hmax 0,4 mm
Skruvsats förvändskär 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215700 15
EAN/GTIN 4045197410504
Tillverkarens nummer 215700 15

Benämning

Anmärkning:

  • Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämras.
  • Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen