{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 214857 40/3 | |
EAN/GTIN | 4045197608819 | |
Tillverkarens nummer | 214857 40/3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI liten delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/3mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
4 718,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 200,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
4 528,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SO.. 1205.. | AP..1805.. | ZDHT 1505 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |