Frässkär 55°, HB7720, Varvper tum: 11

Art-nr.: 217290 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 120,33  SEK / st.
  • Från 3st.
    933,57  SEK / st.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Varvper tum Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,3 mm
Varvper tum 11
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
skärgeometri Helprofil
Användning Invändigt och utvändigt
Utvändig-⌀ D 16 mm
djup (Dj) 1,494 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Antal spånspår 6
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217290 11
EAN/GTIN 4045197445421
Tillverkarens nummer 217290 11

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen