Planfräs 45°, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/4mm

Art-nr.: 214400 32/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Antal skär Z: 4
  • Inställningsvinkel κ: 45
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 45 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 40 mm
max. utvändig diameter Dmax 40,2 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 72 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
spiralfräsning ap 1,5 mm
Rampningsvinkel αmax 0,97 mm
Rampningslängd L för αmax 29,5 mm
Passande vändskär SD.. 0903
Skruvsats förvändskär 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produktslag Planfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 214400 32/4
EAN/GTIN 4045197131720
Tillverkarens nummer 214400 32/4

Benämning

Utförande:

Stort antal skär för maximal produktivitet. Positiv spånvinkel för lättskärande geometri och lågt effektbehov.

Fördel:

Maximal produktivitet tack vare:
  • Maximal skärhastighet.
  • Maximala matningar.
  • Korta bearbetningstider.

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr Använd med 211750 strl. 1,5 med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen