Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 8/06mm

Art-nr.: 260029 8/06

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Invändig ja
ISO-kod hållare A08X SCLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC..0602..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 10 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7 mm
totallängd L 120 mm
Vändskärsskruv 269022 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260029 8/06
Tillverkarens nummer THC11601

Benämning

Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen