Avstickningsverktygshållare Höger

Art-nr: 273755
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
79 styck i lager
  • Invändig: nej

Benämning

Utförande:

Tillverkas av höghållfast verktygsstål (> 1300 N/mm2). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Anmärkning:

Från och med stickbredden 6 mm kommer vid tmax (5 gånger stickbredden) det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Säkert räffelfri upp till t = 24,5 mm.
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
    Skaftbredd / spårbredd w (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen