Pistosorvauspidin Oikea

Tuote nro.: 273755
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
79 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ohje:

6 mm:n pistoleveydestä alkaen arvossa tmax (5×pistoleveys) toinen terä koskettaa työkappaletta. Työkappaleeseen voi syntyä uria. Varmasti ilman uria arvoon t = 24,5 mm asti.
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
    Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin