Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skärhållare konkav axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 65/85mm

Art-nr.: 273824 65/85

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

minimal första insticksdiameter D1 65 mm
maximal första insticksdiameter D2 85 mm
Användning Höger
Spårbredd w 2 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273824 65/85
Tillverkarens nummer 273824 65/85

Benämning

Utförande:

Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och klämhållare.

Användningsdata:

Tillsammans med klämhållare nr 273800 till 273811.

Reservdel:

Spännskruv nr 279815 9.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = minimidiameter för det första insticket / D2 = maximidiameter för det första. Instick.
Sänk teknikvärdena med 30 − 50 % allt efter spännsituationen och materialet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen