WCHX 10T304, Typ: SM

Art-nr.: 268492 SM
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    287,62  SEK / st.
  • Från 10st.
    239,78  SEK / st.
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WCHX 10T304
Hörnradie 0,2 mm
Sort HB7120
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Typ SM
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 220 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 110 m/min - 140 m/min
passande till verktygsdiameter Dc 20 mm
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268492 SM
EAN/GTIN 4045197470904
Tillverkarens nummer 268492 SM

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Borrverktyg nr 268463268468, storlek 20.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen