{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNMG 160408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MS | |
Skärdjup ap | 0,75 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251824 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664472161 | |
Tillverkarens nummer | TJV07632 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160408, Sort: CA6525
på begäran
I lager
61 styck i lager
233,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
786 styck i lager
Från
1
st
178,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
148,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
515 styck i lager
111,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
563 styck i lager
Från
1
st
181,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
151,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,75 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v | 0,12 mm/v - 0,45 mm/v | 0,1 mm/v - 0,5 mm/v |
Primäranvändning | M | M | MF | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |