{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | VNGA 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | KBN25M | |
Skärmaterial | CBN | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Eggutförande | ME | |
Skärdjup ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 200 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 255678 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507726 | |
Tillverkarens nummer | TBZ06007 |