VBGW 160404, KBN05M, Typ: ME

Art-nr.: 265736 ME
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VBGW 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort KBN05M
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande ME
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,5 mm
Matning f 0,08 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265736 ME
EAN/GTIN 4960664599264
Tillverkarens nummer TBN05477

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär.
MultiEdge; 2 skär per vändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen