TDAT 070104, Sort: HB7035

Art-nr.: 268640 HB7035
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    215,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,63  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
299 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TDAT 070104
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7035
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SF
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,23 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 150 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 60 m/min - 150 m/min
Beläggning TiN
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268640 HB7035
EAN/GTIN 4062406057831
Tillverkarens nummer 268640 HB7035

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen