{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7010-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | SM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251224 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197780041 | |
Tillverkarens nummer | 251224 HB7010-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
SNMG 120408, Sort: HB7010-1
på begäran
I lager
557 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
200 styck i lager
Från
1
st
244,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
203,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 8 | 8 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
Primäranvändning | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |