{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | |
Hörnradie | 0,2 mm | |
Sort | PV720 | |
Skärmaterial | Cermet | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | GK | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260194 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664726837 | |
Tillverkarens nummer | TLD64033 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
CCMT 09T302, Sort: PV720
på begäran
I lager
54 styck i lager
120,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
691 styck i lager
Från
1
st
117,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
97,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 036 styck i lager
Från
1
st
129,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
107,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Sort | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolerans | M | M | M |