{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnologija premazivanja | PVD | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCMT 09T302 | |
| Kutni radijus | 0,2 mm | |
| Vrsta | PV720 | |
| Rezni materijal | Cermet | |
| Glavna primjena | P | |
| Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
| lomač odvojenih čestica | GK | |
| Tolerancija | M | |
| Dubina reza ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
| Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 270 m/min | |
| Broj zamjena/oštrica | 2 | |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
| Broj artikla | 260194 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726837 | |
| Broj proizvođača | TLD64033 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |