{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 10/12 | |
spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 33,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 61,4 mm | |
Borrdorn | B 12 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 12,065 mm | |
passande kuggkransnyckel | S2 | |
Produktslag | Kuggkransborrchuck |
Artikelnummer | 342220 10/12 | |
EAN/GTIN | 4045197152916 | |
Tillverkarens nummer | 342220 10/12 |