Självspännande, högeffektiv borrchuck Spiro, Typ: 65/10

Art-nr.: 341010 65/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 65/10
spännvidd 0,5 mm - 6,5 mm
Utvändig ⌀ 34 mm
Borrhuvudlängd öppen 61,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 68 mm
Borrdorn B 10
Maximal diameter borrchucksdorn 10,094 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341010 65/10
EAN/GTIN 4019208198071
Tillverkarens nummer 871003

Benämning

Utförande:

Högeffektiv trebackig borrchuck i precisionsutförande. Hög rundgångsnoggrannhet, nyckelfri, självspännande, hög spännkraft. Lossas lätt med handkraft. Förslitningsdelar härdade och utbytbara.

Användningsdata:

På hand- och pelarborrmaskiner, fräsar och svarvar för användning på borrdorn nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Norm:

DIN 238

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen