Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2

Art-nr.: 320650 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 32 mm
effektiv längd B 62 mm
största spets-⌀ 60° A 15 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
för arbetsstycksvikt 200 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320650 2
EAN/GTIN 4019208000046
Tillverkarens nummer 005336

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°.
  • Lätt utförande.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2

Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 2

på begäran
I lager
12 styck i lager
2 748,67  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 271,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
2 849,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
för arbetsstycksvikt 200 kg 200 kg 200 kg
hus-⌀ D 32 mm 32 mm 45 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm 0,005 mm 0,005 mm
Morsekona MK2 MK2 MK2
effektiv längd B 62 mm 64 mm 76 mm
största spets-⌀ 60° A 15 mm 15 mm 20 mm
Produktslag centreringsspets centreringsspets centreringsspets

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen