Fast svarvdubb WS, Morsekona: 1

Art-nr.: 323400 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
275 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona 1
Utvändig-⌀ D 12,2 mm
totallängd L 80 mm
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 323400 1
EAN/GTIN 4045197296603
Tillverkarens nummer 323400 1

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.
Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Norm:

DIN 806

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen