{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 160 mm | |
längd L | 85 mm | |
bredd B | 20,3 mm | |
höjd H | 36,5 mm | |
spårbredd D | 8 mm | |
Hålavstånd b | 32 mm | |
tapplängd A | 18 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313300 160 | |
EAN/GTIN | 4019208023687 | |
Tillverkarens nummer | 094008 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Mjuka överbackar, sats 3 delar, För chucktyp: 160
på begäran
I lager
9 styck i lager
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
|
|
Hålavstånd b | 32 mm | 32 mm |
bredd B | 20,3 mm | 20 mm |
längd L | 85 mm | 85 mm |
spårbredd D | 8 mm | 8 mm |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar |
tapplängd A | 18 mm | 18 mm |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar | Självcentrerande chuckbackar |