{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
fäste | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 40 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 303020 22 | |
EAN/GTIN | 4250122614197 | |
Tillverkarens nummer | 406.11.22.40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 22mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
71,72 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
128,15 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
105,60 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Norm | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | 22 | 22 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 |