{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 6 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300330 6 | |
EAN/GTIN | 4045197283979 | |
Tillverkarens nummer | 300330 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB, SK 50 A = 100, Spännhylsa D1: 6mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
1 397,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
1 676,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
872,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | ADB | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |