Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hydro-Dehn spännchuck HPH HSK-A 63

Art-nr: 307610
  • Hållare norm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
  • Med Balluffchip-hål.
  • Axiell justering möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.

Fördel:

  • Maximal momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

  • Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr  309890, reduceringshylsor nr 302135 - 302180, för strl 12; 20 och 32.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen