{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | PSC-63 A = 100 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Invändig | ja | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 308522 16 | |
EAN/GTIN | 4045197471642 | |
Tillverkarens nummer | 308522 16 |