ER-hylschuckar 40

Art-nr: 308522 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 40
Spännhylsa D1 3-26 mm
fäste PSC-63 A = 100
Hållare norm ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
Invändig ja
spännvidd 3 mm - 26 mm
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 40
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308522 40
EAN/GTIN 4045197471673

Benämning

Utförande:

  • Med RFID/balluff-spånhål.
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300, kylvätskerör nr 309885 och hylsnyckel nr 309893.
Kylvätskerör och hylsnyckel nr 309885 och 309893.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar