Nollpunktsindikator, Typ: 50

Art-nr.: 359085 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
83 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätklockans skalenhet 0,01 mm
Höljets höjd – referensyta 49,75 mm
höjd, fjädrande kontaktyta när visaren står på noll 50 mm
Höljes-⌀ 65 mm
⌀ fjädrande kontaktyta 47 mm
Produktslag Nollställningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 359085 50
EAN/GTIN 4045197973443
Tillverkarens nummer 359085 50

Benämning

Utförande:

Härdat specialstål.

Fördel:

Inga skador på verktygsskäret vid start. Ingen bladtolk eller startdorn behövs.

Funktion:

  • Ställ in enhetens fjädrande kontaktyta och referensyta på samma höjdnivå (t.ex. med linjal) och ställ in mätklockan på −0,25.
  • Ställ enheten på arbetsstycket och kör fräsen mot den fjädrande kontaktytan tills mätklockan står på 0. Fräsen är nu positionerad exakt 50 mm (± 0,01 mm) över det arbetsstycke som ska bearbetas (mått för inmatning till maskinstyrningen).

Användningsdata:

För inställning av verktygen (t.ex. fräsar) på noll och förbestämning av maskinspindelns referenspunkt.

Leveransinnehåll:

Inklusive träfodral, mätur, mätprotokoll och bruksanvisning.

Anmärkning:

Reservmätklocka nr 359086 se reservdelsförteckningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen