{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 12 mm | |
Gängtappsområde | M14−33 | |
Utvändig-⌀ D | 68 mm | |
Skaft-⌀ d | 48 mm | |
Anslutningslängd L | 55,5 mm | |
Utkragningslängd H | 14 mm | |
skaftstorlek | 9 mm | |
Produktslag | Snabbytesinsats |
Artikelnummer | 335440 12 | |
EAN/GTIN | 4045197335692 | |
Tillverkarens nummer | 335440 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M14−33, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 12mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
111,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
37,07 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
91,52 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
224,40 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
212,85 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 55,5 mm | 35 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm |
Utvändig-⌀ D | 68 mm | 46 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Gängtappsområde | M14−33 | M6−20 | M6−20 | M14−33 | M6−20 |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skaft-⌀ d | 48 mm | 31 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
skaftstorlek | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktslag | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats | förlängningsstång |