{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 4,5 mm | |
Gängtappsområde | M3 − 12 | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Skaft-⌀ d | 19 mm | |
Anslutningslängd L | 21,5 mm | |
Utkragningslängd H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
skaftstorlek | 3,4 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 335645 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197554017 | |
Tillverkarens nummer | 335645 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Basförlängning med säkerhetsslirkoppling, M3 − 12, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 4,5mm
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 857,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
318,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
800,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Anslutningslängd L | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Utkragningslängd H | 70 mm | 7 mm | 25 mm |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | 30 mm | 32 mm |
Skärandegängtapp, skaft-⌀ | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Skaft-⌀ d | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
skaftstorlek | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Produktslag | förlängningsstång | Snabbytesinsats | Snabbytesinsats |