Automatiksvetsmask textil optrel® weldcap WELDCAP

Art-nr: 097945 WELDCAP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ WELDCAP
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Energiförsörjning Batteridriven
Kopplingstid från ljus till mörk 0,16 ms
Kopplingstid från mörk till ljus 300 ms
Klassificering enligt EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Produktslag Svetsmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097945 WELDCAP
EAN/GTIN 7640127614587
Tillverkarens nummer 1008.000

Benämning

Utförande:

Lätt och bekväm svetsarmössa av tvättbart tyg och med stort siktfält. Automatiskt mörkningsfilter med extra slipningsläge.
  • Mörkt skyddssteg: 9 - 12. Steglöst inställbart med vred
  • Ljussteg: 3
  • Med 3 V litiumbatteri (livslängd 1 000 timmar)
  • Färg: svart / ljusgrön
  • Synfält, svetsfilter: 45 x 115 mm

Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-svetsning

Norm:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1