{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150180 5 | |
EAN/GTIN | 4045197085863 | |
Tillverkarens nummer | 150180 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig ⌀: 5mm
på begäran
I lager
247 styck i lager
185,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
253 styck i lager
144,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
293,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
222 styck i lager
98,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
251 styck i lager
166,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
336,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN | obelagd | obelagd | TiCN |
Färgring | grön | Utan | grön | Utan | blå | blå |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 | M2,5 |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |