{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 1,3 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150378 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086259 | |
Tillverkarens nummer | 150378 4,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 4,3mm
på begäran
I lager
222 styck i lager
163,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
453 styck i lager
140,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
339 styck i lager
98,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | M2 | M2 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skärmaterial | HSS E | HSS | HSS |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |