{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Antal skär Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Invändig | nej | |
minsta försänkar-⌀ för hål från | 1,5 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
för sänkskruvar DIN 7991 | M3 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Skafttolerans | h9 | |
Färgring | blå | |
förborrningshål-⌀ | 1,5 mm | |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare |
Artikelnummer | 150378 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086280 | |
Tillverkarens nummer | 150378 6,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig ⌀: 6,3mm
på begäran
I lager
409 styck i lager
170,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
635 styck i lager
144,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
596 styck i lager
103,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
460,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
109 styck i lager
572,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
166 styck i lager
146,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utvändig ⌀ | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Färgring | blå | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 60 grad |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 334 |
Produktslag | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare | Steg- och konisk försänkare |