{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Tolerans | H7 | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 208 B | |
Spiralvinkel | 7-8 grad | |
Invändig | nej | |
Skaft | Morsekona | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Skärlängd Lc | 23 mm | |
Utkragningslängd L1 | 63 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikelnummer | 164000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197091819 | |
Tillverkarens nummer | 164000 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maskinbrotsch H7, obelagd, Nominell ⌀ DC: 5mm
på begäran
I lager
47 styck i lager
690,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 556 styck i lager
231,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
569,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
358 styck i lager
466,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
49 styck i lager
733,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
1 098,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utkragningslängd L1 | 63 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 63 mm |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norm | DIN 208 B | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skaft | Morsekona | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Morsekona |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål | vid genomgående hål |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |